Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Memilih Straight Bushing yang tepat memerlukan pertimbangan ukuran, material, dan aplikasi spesifik. Penting untuk memastikan bushing sesuai dengan dimensi dan kondisi operasional mesin.
Straight Bushing membantu mengurangi gesekan, mengurangi keausan, dan meningkatkan efisiensi operasional mesin. Ini juga membantu dalam perawatan dan penggantian yang lebih mudah.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Non Brand Straight Oilless Bush Thin Wall Type STB-101210 1pc | - Operating Temperature Range: No lubrication: -40 to +200°C - Outer Diameter D: 12(+0.018 to +0.007) mm - Shape: Straight bush thin type - Overall Length L: 10(-0.1 to -0.3) mm |
88,000 |
Bushing jenis ini tidak memerlukan pelumasan tambahan karena terbuat dari bahan khusus yang memiliki sifat pelumas alami. Keunggulannya adalah mengurangi biaya perawatan dan cocok untuk lingkungan yang sulit dijangkau untuk pelumasan. Misalnya, Non Brand Straight Oilless Bush Thin Wall Type STB-101210 dapat beroperasi tanpa pelumas pada suhu -40 hingga +200°C.
Bushing ini memerlukan pelumasan eksternal untuk mengurangi gesekan. Meskipun memerlukan perawatan lebih, bushing ini umumnya memiliki daya tahan lebih lama jika dirawat dengan baik. Cocok untuk aplikasi yang dapat diakses secara teratur untuk pelumasan.
Memiliki dinding yang lebih tipis, bushing ini dirancang untuk aplikasi yang memerlukan ruang minimal. Keunggulannya adalah cocok untuk desain yang memerlukan penghematan ruang tanpa mengorbankan fungsi.
1. Lingkungan Operasional
Untuk lingkungan yang tidak memungkinkan pelumasan rutin, bushing oilless adalah pilihan yang tepat. Namun, jika pelumasan rutin memungkinkan, bushing dengan pelumas dapat memberikan umur pakai yang lebih panjang.
2. Beban dan Kecepatan
Penting untuk memastikan bushing memiliki nilai PV (Pressure-Velocity) yang sesuai dengan aplikasi. Bushing oilless biasanya memiliki nilai PV yang lebih rendah, sehingga cocok untuk aplikasi dengan beban dan kecepatan sedang.
3. Ukuran
Memeriksa diameter dalam dan luar, serta panjang keseluruhan sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan komponen lain. Misalnya, produk Non Brand Straight Oilless Bush memiliki diameter luar 12 mm dan diameter dalam 10 mm.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami